有鉛やに入りはんだ”スーパーロヂン60GXB”
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。
発煙も少なく、ほとんど無臭です。
長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。
電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。
- 用途
- 電気配線へのはんだ付けに。
- 仕様
- ●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●ハライド含有量(mass%):0.7●フラックス含有量(mass%):2●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●鉛フリーはんだ対応:非対応
- トラスコ品番
- 116-6611
- 材質
- 合金組成:すず含有率60%、鉛40%
- 融点(℃)
- 183~190
- 線径(mm)
- 1
- 内容量
- 1巻
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ






















