曜日別特売

クリーンシーツ

クリーンシーツ - アイテックス

柔らかい不織布にPEフィルムを貼り合わせ吸水/防水にした使い捨てタイプのシートです。

用途
作業台や床の汚れ防止に。
トラスコ品番
408-9304
材質
レーヨン不織布・ポリエチレン
幅(mm)
500
色
白
長さ(m)
0.6
短辺(mm)
500
長辺(mm)
600
ケース入数
20袋
シートサイズ(mm)
500×600
内容量
1箱(20袋×50枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05848819ACS-506
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする