曜日別特売

スリーブ+ランヤード

スリーブ+ランヤード - GoProスリーブ+ランヤード - GoProスリーブ+ランヤード - GoPro

GoProを自分好みにカスタマイズできます。
高級感あふれるシリコン スリーブは、豊富なバリエーションからカラーを選べます。
かさばらずにぴったりフィットします。
長さを調節できるランヤードを取り付ければ、GoProがいつでも手元にきて、ベストショットを逃しません。
首から下げたり、手首に着けたり、ギアに装着したりと使い方は自由自在です。

トラスコ品番
207-2203
適合機種
HERO7、HERO6 Black、HERO5 Black、HERO(2018年発売)
セット内容
シリコン スリーブ、ランヤード
幅(mm)
100
色
ブラック
奥行(mm)
170
内容量
1個
注意
※ランヤードの使用方法が不適切な場合、けがをする恐れがあります。
※ランヤードを結ぶなど、いかなる変更・加工も行わないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05851951ACSST-001
¥2,300
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする