Oilguardマット FT5565
粘度の高い油も素早く吸収します。
吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所に最適です。
- トラスコ品番
- 401-5300
- 材質
- 本体:ポリプロピレン、下面シート:ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 6
- 色
- 白/水色
- 縦(mm)
- 550
- 横(mm)
- 650
- 吸収量(L/箱)
- 油吸:85
- 吸収量(L/枚)
- 油吸:1.7
- 内容量
- 1箱(50枚)
注意
※油、溶剤等の吸収後は、各地域の条例等に基づいて適切に処分して下さい。※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
シートタイプ吸収材 の新着商品
カテゴリ






















