Oilguardマット FY100
床面を汚したくない、さまざまな液体を伴う作業の養生として最適です。
裏面のコーティングにより、吸収した液体を逃しません。
- 用途
- 多目的な液体を吸収可能。
油・水・溶剤用。
液体作業の養生。
- トラスコ品番
- 357-9159
- 材質
- ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)
- 厚さ(mm)
- 3
- 縦(mm)
- 1000
- 横(mm)
- 1000
- 吸収量(L/箱)
- 油吸:72
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10枚)
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
シートタイプ吸収材 の新着商品
カテゴリ






















