曜日別特売

アートライン 油性マーカー 中字 EK-70 3本セット

アートライン 油性マーカー 中字 EK-70 3本セット - シヤチハタアートライン 油性マーカー 中字 EK-70 3本セット - シヤチハタアートライン 油性マーカー 中字 EK-70 3本セット - シヤチハタアートライン 油性マーカー 中字 EK-70 3本セット - シヤチハタアートライン 油性マーカー 中字 EK-70 3本セット - シヤチハタ

素早く乾いて水に強い!
特殊なインキ配合により、高い速乾性を実現。ぼやけや汚れを気にせず書けます。
また、耐水性に優れ、過酷な環境でも筆跡が長持ちします。
幅広い素材に書ける!
紙はもちろん、プラスチック、金属、ガラス、磁器、ゴム、木材など、幅広い素材に使用できます。
アルミニウム製の頑丈なボディ!
耐久性に優れたアルミ製のボディを採用。
家庭・オフィスから工場まで、多様な環境でご使用いただけます。
安全なインキを採用!
インキはキシレンフリーで無毒な仕様。
臭いが少ないため、どなたでも安心してお使いいただけます。

幅(mm)
筆記:1.5
質量(g)
15.6×3本
本体寸法(mm)
17.3×17.0×145.0
インク
油性染料
内容量
1セット(3本)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EK-70/3BS-K 0585513705855137EK-70/3BS-K黒×3本
¥480
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
返品不可
EK-70/3BS-B 0585516205855162EK-70/3BS-B青×3本
¥480
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
返品不可
EK-70/3BS/01 0585518905855189EK-70/3BS/01黒、赤、青
¥480
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする