曜日別特売

寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 主に18畳用 UH-FIR7026(W)

寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 主に18畳用 UH-FIR7026(W) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に18畳用 別置タンク式(別売)
PSC対応品
天板が熱くなりません。

質量(kg)
29
色
シャンパンホワイト
径(Φmm)
【延長排気管】Φ40
外形寸法(mm)
600×696×337
容量(L)
【シスターン】1.5
貫通穴径(Φmm)
Φ75(給排気筒径Φ60)
機能
ニュークイックリニアバーナ / 遠赤外線ドーム / 遠赤輻射+微温風 / インバーター / 延長ルームサーモ / ecoモード / クイック微少運転 / 入タイマー(2コース) / 2回路対応(別売) / スマート床暖 / ビルドイン対応 / ウォールトップ / 液晶ボイスクリアビュー / ecoガイド / ecoサイン / 設定室温デジタル表示 / 2ウェイ操作 / 10年バックアップタイマー / 炎監視 / チャイルドロック / トップクールタイプ / 排気管抜け検知 / 不完全燃焼防止装置 / 不完全燃焼通知機能 / 再点火防止機能 / 防火性能認証品 / 1500mまで高地対応可 / 延長ルームサーモ付 / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品
暖房出力(kW)
床暖房併用6.95~1.98 / ストーブ単独6.78~1.98
保証期間
3年
省エネ基準達成率(%)
1.01
エネルギー消費効率(%)
0.87
暖房の目安
木造(戸建)18畳 / コンクリート(集合)29畳
待機時消費電力(W)
0.7
適用畳数
【床暖】3~9畳
内容量
1台
注意
※正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。
※点検設備、及び消耗品(Oリング、各種パッキン類、ゴム製送油管)の交換をされる場合は、保証期間内でも有料修理となります。
※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852547UH-FIR7026(W)
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする