曜日別特売

L形レンチ用ホルダー

L形レンチ用ホルダー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

サイズ表示により一目で収納、管理ができます。

用途
L形レンチの保管用。
トラスコ品番
598-5646
材質
樹脂
幅(mm)
25
全長(mm)
58
色
黒
高さ(mm)
10
奥行(mm)
15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05865811BL700NB
オープン
¥529
¥582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする