TONE(トネ/旧:前田金属工業)
L形レンチ用ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05865811
品番
BL700NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
サイズ表示により一目で収納、管理ができます。
用途
L形レンチの保管用。
トラスコ品番
598-5646
材質
樹脂
幅(mm)
25
全長(mm)
58
色
黒
高さ(mm)
10
奥行(mm)
15