【レンタル】ネットワークサーモ屋外用 N50Wシリーズ レンタル
用途:屋外などの設備監視、過酷な環境下などの監視(日射・雨・雪など)
運用例:電力設備の予兆保全、鉄道架線の設備保全、ゴミピットの発火監視
汎用WEBブラウザ(Microsoft Edge)によるカメラ制御とモニタリングが可能
オペレーターの安全を確保し、設備点検のDX化・省力化を実現
PoE HUBからカメラへはLANケーブル接続のみで動作可能
熱画像だけではなく、可視画像も同時サンプリング
オペレーターの安全を確保しつつ、設備点検のDX化・省力化を実現
アラーム発報条件はWEBブラウザ上で設定可能
任意の形状で監視領域の設定(5エリア)で誤検知防止
シェードにより日射、雨、雪などの対策が強化
保護ハウジング無しでも屋外設置が可能
従来機によるシステム構築と比較して大幅コストダウン
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ

























