建築用シャーペン
充実のセット内容 このセットには、3本の丈夫な建築用シャープペンシル、2B芯(2.8mm)36本(6色)、2.0mmシャーペン3本と3色36本の芯、1.3mmシャーペン1本と黒芯12本カラー芯12本が含まれています。さらに、3色のロングノーズマーカーペン、ケガキ、ポジショニングセンターポンチ、交換用針1本、2.8mm芯用シャープナー1個、2.0mm芯用シャープナー2個、消しゴム1個、円形と四角形の水準器、消しゴムリフィル7個、そして大容量のペンバッグも付属。これ1セットで効率的かつスムーズに作業を進められます。
深穴対応のマーカーペン 長い先端を持つ防水マーカーペンは、ガラス、金属、プラスチックなどの狭いスペースや手の届きにくい場所へのマーキングに最適です。従来の大工用シャーペンでは対応しづらい場所でも正確なマーキングが可能で、さまざまな素材に対応できる汎用性を備えています。
コンパクトなキャンバス製ペンケース 防水性と耐久性に優れたキャンバス素材のペンケースが付属しています。滑らかなジッパーで簡単に出し入れでき、持ち運びにも便利なコンパクト設計。木工作業やDIY、建築現場での使用はもちろん、自宅での作業にも最適です。木工職人、DIY愛好家、建築学生、日曜大工、プロフェッショナルに理想的なギフトとしても喜ばれます。
45mmの延長チップ付き大工用メカニカルペンシル この大工用シャーペンは45mmの延長チップを採用しており、狭いスペースや深い穴への正確なマーキングが可能です。この機能により、手の届きにくい場所での再配置の手間を削減し、効率と正確性を向上させます。各シャーペンには上部に取り付けられたシャープナーが付属しており、いつでも鋭いチップで正確なマーキングが可能です。
頑丈なメカニカルペンシル 1.3mmと2.0mmのシャープシルは、工学図面に最適な耐久性を備えています。2.0mmのシャーペンは、滑り止め加工が施された金属グリップとバランスの取れた重さを持ち、1.3mmのモデルは全金属製ボディで高級感を演出します。芯のカラーバリエーションが豊富で、工学プロジェクトにさらなる可能性と区別を提供します。
多用途で使いやすい大工用ツール このセットには、カーバイド彫刻ツールやポジショニングセンターポンチが含まれており、金属、タイル、ガラス、セラミック、木材などの硬い表面への正確な彫刻に最適です。また、円形水準器と四角形水準器を含むため、さまざまなシーンで活躍します。さらに、4B消しゴムが付属しており、簡単に訂正が可能。細かい作業にも対応するオールインワンのセットです。
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ