ガススプリング SUSPA 16-6シリーズ
SUSPA社は70年以上の歴史をもつ業界のリーディングカンパニーです。
- 用途
- 各種蓋の開閉、窓の開閉、椅子・机の昇降、ベットの跳ね上げ、吊り棚昇降補助などに。
- 内容量
- 1本
注意
※チューブ側を上向き、ロッド側を下向きとし、垂直より60°以上傾けての使用・保管はしないでください。※ガススプリングが最も縮んだときに、ロッド取付部とロッドガイドの間に10mm程度の余裕を持たせてください。
※水、海水、洗剤、薬品等がかかる場所では使用不可。
※ごみ、ほこり、粉塵、砂、泥、溶接スパッタなどが付着するおそれのあるところでは使用不可。
※またガススプリングを塗装しないでください。
機構部品 の新着商品
カテゴリ