キューブカプラ

キューブカプラ - 日東

5色のカラーバリエーションで配管の接続ミスを防止します。
5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止します。
樹脂製なので超軽量、コンパクト設計で省スペースに対応します。
押し込むだけで接続でき、分離もボタン操作でワンタッチです。
プラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、圧力損失を低減したバルブレスタイプをラインアップしました。
狭小スペースの配管に適したL形プラグをラインアップしました。
2ボタン同時操作によって分離するので、不意な分離を防止します。
バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップします。
接続も分離もワンアクションです。
小型・軽量の樹脂製タイプです。

用途
業務用インクジェットプリンターのインク配管・冷却水配管やOA機器などの空気配管に。
仕様
バルブ無し
トラスコ品番
129-0798
材質
本体材質:ポリアセタール樹脂、シール:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
両路開閉型、片路開閉型、両路開放型
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気・水
耐圧力(MPa)
1.5
相手側取付サイズ
Rc1/8
バルブ
無し
取付ねじサイズ
相手側:Rc 1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05896541SPC-10PM-VL-GRN POM
¥590
¥519
¥571(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする