5色のカラーバリエーションで配管の接続ミスを防止します。
5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止します。
樹脂製なので超軽量、コンパクト設計で省スペースに対応します。
押し込むだけで接続でき、分離もボタン操作でワンタッチです。
プラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、圧力損失を低減したバルブレスタイプをラインアップしました。
狭小スペースの配管に適したL形プラグをラインアップしました。
2ボタン同時操作によって分離するので、不意な分離を防止します。
バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップします。
接続も分離もワンアクションです。
小型・軽量の樹脂製タイプです。