曜日別特売

ボールジョイント ステンレス製

ボールジョイント ステンレス製 - いけうち

配管後に正確な位置合わせができます。

用途
角度をつけて取り付けたいとき、その都度向きを変えたいときに。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
変更可能:50度(左右各25度)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ寸法
メーカー純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05896516UT1.2Mx1.2FS303850-7801入側R1/2、出側Rc1/2UT 1/2Mx1/2F S303
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
返品不可
05896681UT3.4Mx3.4FS303850-7802入側R3/4、出側Rc3/4UT 3/4Mx3/4F S303
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする