曜日別特売

ボールジョイント ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番850-7801
内容量1個注文コード05896516品番UT1.2Mx1.2FS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

配管後に正確な位置合わせができます。

用途
角度をつけて取り付けたいとき、その都度向きを変えたいときに。
トラスコ品番
850-7801
ねじ寸法
入側R1/2、出側Rc1/2
メーカー純正品番
UT 1/2Mx1/2F S303
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
変更可能:50度(左右各25度)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする