曜日別特売

取付型自動巻取エアリール エヤーマックXL 耐スパッタ―ホース ストッパーフリー

取付型自動巻取エアリール エヤーマックXL 耐スパッタ―ホース ストッパーフリー - ハタヤリミテッド

高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ゆとりの強力型です。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。

用途
自動車整備
エアー作業
生産工場
トラスコ品番
573-7490
セット内容
一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質
ABS、ホース:(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ
取付
取付:HC-1000L 1/2ワンタッチロック付ナットカプラ、取付:HC-100P 1/2プラグカプラ付
タイプ
設置:天井、壁に取り付け可能
最高使用圧力(MPa)
1.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
10×14
ホース長さ(m)
ホース二次側:15、ホース一次側:1
外径(mm)
14
内容量
1台
注意
※受注生産品
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05898939AXTF154
¥110,270
¥74,980
¥82,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする