ハタヤリミテッド
取付型自動巻取エアリール エヤーマックXL 耐スパッタ―ホース ストッパーフリー
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05898939
品番
AXTF154
参考基準価格(税別)
¥110,270
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ゆとりの強力型です。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途
自動車整備
エアー作業
生産工場
トラスコ品番
573-7490
セット内容
一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質
ABS、ホース:(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ
取付
取付:HC-1000L 1/2ワンタッチロック付ナットカプラ、取付:HC-100P 1/2プラグカプラ付
タイプ
設置:天井、壁に取り付け可能
最高使用圧力(MPa)
1.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
10×14
ホース長さ(m)
ホース二次側:15、ホース一次側:1
外径(mm)
14
注意
※受注生産品