曜日別特売

取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” ソフトホース

取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” ソフトホース - ハタヤリミテッド

分解の必要がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れたシリーズです。
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。
3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。
器具の破損や断線を防ぐホース引き出し用ヒモ付です。
ワンタッチロータリーカプラ付です。
編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。
巻き込み防止ゴムストッパー付です。
最大130°までの首振りができます。
器具固定も可能です。

用途
エアー作業に。
天井、壁面、柱などに。
付属品
一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具一式
材質
本体:樹脂、ホース:ソフトエラストマー樹脂
幅(mm)
312
全長(mm)
ホース:1000
高さ(mm)
388
奥行(mm)
121
使用圧力(MPa)
1.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂
ホース長さ(m)
ホース二次側:10、ホース一次側:1
内容量
1台
注意
※ホースを無理に引っ張らない、踏まない、重量物をのせない。
※ホースは油脂・アルコール・溶剤・薬品等に触れさせない。
※ホースの横引き等ガイドローラーに無理な力を与えない。
※粉塵、砂埃、切削屑、溶接火花等がかかる所の近くで使用しない。
※カプラに接続する時は確実に差し込むこと。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05899447ADS2F103565-9986取付:3/8ワンタッチロータリーロック付ナットカプラ、取付:3/8プラグカプラ8.5×12.5エア:6.5エア:12.5
¥67,530
¥45,980
¥50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
05899517ADS2F102565-9993取付:1/4ワンタッチロータリーロック付ナットカプラ、取付:3/8プラグカプラ6.5×10エア:8.5エア:10
¥50,200
¥33,980
¥37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする