曜日別特売

取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” ソフトホース

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
ホース内径(Φmm)エア:6.5
内容量1台注文コード05899447品番ADS2F103
参考基準価格(税別)¥67,530販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

分解の必要がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れたシリーズです。
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。
3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。
器具の破損や断線を防ぐホース引き出し用ヒモ付です。
ワンタッチロータリーカプラ付です。
編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。
巻き込み防止ゴムストッパー付です。
最大130°までの首振りができます。
器具固定も可能です。

用途
エアー作業に。
天井、壁面、柱などに。
トラスコ品番
565-9986
取付
取付:3/8ワンタッチロータリーロック付ナットカプラ、取付:3/8プラグカプラ
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.5×12.5
ホース内径(Φmm)
エア:6.5
ホース外径(Φmm)
エア:12.5
付属品
一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具一式
材質
本体:樹脂、ホース:ソフトエラストマー樹脂
幅(mm)
312
全長(mm)
ホース:1000
高さ(mm)
388
奥行(mm)
121
使用圧力(MPa)
1.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂
ホース長さ(m)
ホース二次側:10、ホース一次側:1
注意
※ホースを無理に引っ張らない、踏まない、重量物をのせない。
※ホースは油脂・アルコール・溶剤・薬品等に触れさせない。
※ホースの横引き等ガイドローラーに無理な力を与えない。
※粉塵、砂埃、切削屑、溶接火花等がかかる所の近くで使用しない。
※カプラに接続する時は確実に差し込むこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする