ハタヤリミテッド
取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” 耐スパッタホース
分解の必要がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れたシリーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途
自動車整備に。
エアー作業に。
生産工場に。
材質
ABS
奥行(mm)
121
使用圧力(MPa)
1.5
内容量
1台
注意
※受注生産品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
取付
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05898808
ADT2F102
565-9987
一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
取付:1/4ワンタッチロータリーロック付ナットカプラ、取付:3/8プラグカプラ
6.5×10
ホース二次側:10、ホース一次側:1
¥
58,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
05898851
ADT2F103
565-9978
一次側ホース(1m)、ホース口金、プラグカプラ、取付金具
取付:3/8ワンタッチロータリーナットカプラ付<HC-3ROL>、取付:3/8プラグカプラ付<HC-3P>
8.5×12
10
¥
70,580
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください