曜日別特売

取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” 耐スパッタホース

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12
内容量1台注文コード05898851品番ADT2F103
参考基準価格(税別)¥70,580販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

分解の必要がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れたシリーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。

用途
自動車整備に。
エアー作業に。
生産工場に。
トラスコ品番
565-9978
セット内容
一次側ホース(1m)、ホース口金、プラグカプラ、取付金具
取付
取付:3/8ワンタッチロータリーナットカプラ付<HC-3ROL>、取付:3/8プラグカプラ付<HC-3P>
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.5×12
ホース長さ(m)
10
材質
ABS
奥行(mm)
121
使用圧力(MPa)
1.5
注意
※受注生産品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする