東京発条製作所
強力ばね重荷重 TH 外径8mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7713
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
206
ばね定数(N/mm)
86.25
自由長(mm)
10
最大たわみ(mm)
2.4
外径(mm)
8
内径(mm)
4
内容量
1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05902299
TH8X10
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください