TH8X10 強力ばね重荷重 TH 外径8mm 東京発条製作所 05902299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばね重荷重 TH 外径8mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05902299
品番
TH8X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7713
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
206
ばね定数(N/mm)
86.25
自由長(mm)
10
最大たわみ(mm)
2.4
外径(mm)
8
内径(mm)
4
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする