【HDD非搭載モデル】SWANN NVRシステム 8CH 4K カメラ8台セット
【HDD非搭載モデル】SWANN NVR 4K カメラ8台セットです。
- マイクロホン
- あり
- 視野角
- 80°
- 検知距離(m)
- カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10
- スピーカー
- なし
- 画質
- 4K(約800万画素)
- 入数
- 付属カメラ台数:8
- 警報機能
- サイレン:なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防水保護等級
- IP66(カメラ本体)
- 人感センサ検出範囲
- 最大7m
- 赤外線投光距離
- 赤外線暗視距離:40m
- 動作温度範囲(℃)
- -30~50
- 搭載ドライブ
- 最大搭載HDD:6TB
- 人感センサー
- PIR熱・モーションセンサー:あり TrueDetect
- 内容量
- 1セット
注意
※本製品はHDD非搭載モデルです。録画・保存には、対応HDDを別途ご購入ください。設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ







![注文コード: 【HDD非搭載モデル】SWANN NVRシステム 8CH 4K カメラ8台セット - SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















