【HDD非搭載モデル】SWANN NVRシステム 8CH 4K カメラ8台セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05904232
品番
SWNVK-876886N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

【HDD非搭載モデル】SWANN NVR 4K カメラ8台セットです。

マイクロホン
あり
視野角
80°
検知距離(m)
カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10
スピーカー
なし
画質
4K(約800万画素)
入数
付属カメラ台数:8
警報機能
サイレン:なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66(カメラ本体)
人感センサ検出範囲
最大7m
赤外線投光距離
赤外線暗視距離:40m
動作温度範囲(℃)
-30~50
搭載ドライブ
最大搭載HDD:6TB
人感センサー
PIR熱・モーションセンサー:あり TrueDetect
注意
※本製品はHDD非搭載モデルです。録画・保存には、対応HDDを別途ご購入ください。設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする