【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ
KYAシリーズを低インピーダンス・高リプル・長寿命化した商品です。
低比抵抗・高信頼性電解液の採用により、低インピーダンス・長寿命化を実現しました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
- 用途
- 電源出力平滑用。
- 温度範囲(℃)
- 【カテゴリ】-40~105
- 耐久性
- 10000時間
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。全75種類を絞り込む
定格電圧 DC V
高さ(mm)
トラスコ品番
内容量
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















