EKYB630ELL391MK20S-10P 【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ 日本ケミコン 05916500

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
定格電圧 DC V63
静電容量(μF)390
高さ(mm)20
内容量1セット(10個)注文コード05916500品番EKYB630ELL391MK20S-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

KYAシリーズを低インピーダンス・高リプル・長寿命化した商品です。
低比抵抗・高信頼性電解液の採用により、低インピーダンス・長寿命化を実現しました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
電源出力平滑用。
トラスコ品番
715-8910
高さ(mm)
20
定格電圧 DC V
63
誘電正接
~0.09(20℃/120Hz)
漏れ電流(μA)
~245(20℃/2分値)
温度範囲(℃)
【カテゴリ】-40~105
耐久性
10000時間
直径(mm)
12.5
定格リプル電流(mArms)
1780
等価直列抵抗(Ω)
~0.036(20℃/100kHz)
静電容量(μF)
390
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする