曜日別特売

ケーブルすっきりチューブ

ケーブルすっきりチューブ - MCOケーブルすっきりチューブ - MCOケーブルすっきりチューブ - MCOケーブルすっきりチューブ - MCOケーブルすっきりチューブ - MCOケーブルすっきりチューブ - MCO

形状記憶チューブでケーブルに巻き付け、簡単に束ねることが可能です。
乱雑になりがちなデスク周りのケーブルを1本にまとめ配線をスッキリ整理します。
チューブの間から一部のケーブルだけを引き出すことが可能です。
複数の機器を繋げる際にも、これ一本で配線が可能です。
チューブを固定する結束バンドを2本付属しています。
配線したチューブの両端を固定できます。
柔軟性があるチューブなので、可動するモニターアームや昇降デスク周りの配線に最適です。
耐熱性のあるPETを使用したチューブで熱による変形を防ぎます。
TV周りの映像ケーブルやアンテナケーブルなどをすっきりまとめます。

付属品
結束バンド2本
トラスコ品番
707-9743
材質
チューブ:PET、結束バンド:ナイロン、PP
幅(mm)
20
色
黒
外径(mm)
約14(M)、約20(L)
内容量
1本
注意
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05919178CW-HSL030BK
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする