曜日別特売

クリスマスツリーセット バーガンディー[ストエキオリジナル]

クリスマスツリーセット バーガンディー[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。大きな高さ300cmサイズもあり、深みのあるバーガンディーの配色は、ホテルやレストラン、バーなど落ち着いた大人の雰囲気を演出したい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。

セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール
コード長さ(m)
1
内容量
1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059206488813-494約5高さ150×幅100 ベース:直径40
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059206578813-496約6.6高さ180×幅115 ベース:直径45
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059206668813-498約9高さ210×幅135 ベース:直径60
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059206828813-500約12.4高さ240×幅155 ベース:直径80
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059206918813-502約23.2高さ300×幅210 ベース:直径90
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,425~/税込¥1,568~
北海道地方数量1につき¥2,331~/税込¥2,564~
沖縄地方数量1につき¥3,480~/税込¥3,828~
離島数量1につき¥3,480~/税込¥3,828~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする