曜日別特売

クリスマスツリーセット バーガンディー[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05920682
品番
8813-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。大きな高さ300cmサイズもあり、深みのあるバーガンディーの配色は、ホテルやレストラン、バーなど落ち着いた大人の雰囲気を演出したい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。

質量(kg)
約12.4
寸法(cm)
高さ240×幅155 ベース:直径80
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール
コード長さ(m)
1
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,995/税込¥3,295
北海道地方数量1につき¥4,792/税込¥5,271
沖縄地方数量1につき¥7,787/税込¥8,566
離島数量1につき¥7,787/税込¥8,566
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする