コンチネンタルクリスマスツリーセット クラシック[ストエキオリジナル]
ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。大きな高さ300cmサイズもあり、リボンを結んだシナモンスティックをあしらったクラシックな装いは、カフェや雑貨店など、ぬくもりのあるナチュラルな雰囲気を大切にする店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。
- 仕様
- 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)、コンセント式
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
- コード長さ(m)
- 1
- 内容量
- 1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。 ※高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,458~/税込¥1,604~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,385~/税込¥2,624~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,480~/税込¥3,828~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,480~/税込¥3,828~ |
クリスマス の新着商品
カテゴリ







![注文コード: コンチネンタルクリスマスツリーセット クラシック[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)