曜日別特売
8736-2016 コンチネンタルクリスマスツリーセット クラシック[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920910

8736-2016 コンチネンタルクリスマスツリーセット クラシック[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920910
8736-2016 コンチネンタルクリスマスツリーセット クラシック[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920910
8736-2016 コンチネンタルクリスマスツリーセット クラシック[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920910
8736-2016 コンチネンタルクリスマスツリーセット クラシック[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920910
8736-2016 コンチネンタルクリスマスツリーセット クラシック[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920910

コンチネンタルクリスマスツリーセット クラシック[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05920910
品番
8736-2016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。大きな高さ300cmサイズもあり、リボンを結んだシナモンスティックをあしらったクラシックな装いは、カフェや雑貨店など、ぬくもりのあるナチュラルな雰囲気を大切にする店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。

質量(kg)
約30
寸法(cm)
高さ300×幅160 ベース:直径76
仕様
点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)、コンセント式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
コード長さ(m)
1
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする