クリスマスツリーセット ゴールドグレイス[ストエキオリジナル]
ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。シックなゴールドで統一されたオーナメントと煌めくポインセチアが大人のクリスマスを演出し、バーやレストランなど、落ち着いた華やかさを求める店舗のディスプレイにおすすめです。
- 仕様
- 常点・点滅切替式、コンセント式
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール
- 消費電力(W)
- 1
- コード長さ(m)
- 1
- 内容量
- 1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,425~/税込¥1,568~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,331~/税込¥2,564~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,626~/税込¥3,989~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,626~/税込¥3,989~ |
クリスマス の新着商品
カテゴリ







![注文コード: クリスマスツリーセット ゴールドグレイス[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)