曜日別特売
8813-522 クリスマスツリーセット ゴールドグレイス[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921032

8813-522 クリスマスツリーセット ゴールドグレイス[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921032
8813-522 クリスマスツリーセット ゴールドグレイス[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921032
8813-522 クリスマスツリーセット ゴールドグレイス[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921032
8813-522 クリスマスツリーセット ゴールドグレイス[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921032
8813-522 クリスマスツリーセット ゴールドグレイス[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921032
8813-522 クリスマスツリーセット ゴールドグレイス[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921032

クリスマスツリーセット ゴールドグレイス[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05921032
品番
8813-522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。シックなゴールドで統一されたオーナメントと煌めくポインセチアが大人のクリスマスを演出し、バーやレストランなど、落ち着いた華やかさを求める店舗のディスプレイにおすすめです。

質量(kg)
約12.5
寸法(cm)
高さ240×幅155 ベース:直径80
仕様
常点・点滅切替式、コンセント式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール
消費電力(W)
1
コード長さ(m)
1
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,995/税込¥3,295
北海道地方数量1につき¥4,792/税込¥5,271
沖縄地方数量1につき¥7,787/税込¥8,566
離島数量1につき¥7,787/税込¥8,566
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする