曜日別特売

ライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド

ライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド - ストア・エキスプレスライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド - ストア・エキスプレスライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド - ストア・エキスプレスライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド - ストア・エキスプレスライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド - ストア・エキスプレスライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド - ストア・エキスプレスライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド - ストア・エキスプレスライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド - ストア・エキスプレス

LEDライトとオーナメントがあらかじめ取り付けられた、支柱に沿ってツリー本体を引き伸ばすだけで、枝を1本ずつ広げる手間なく形が整うポップアップツリーです。飾り付けの手間がかからず、開梱してすぐに華やかな売場が完成します。使わない時期はコンパクトに折りたたんで保管でき、毎年の飾り付け作業を省きたい店舗にもおすすめです。縦に流れるゴールド&レッドのラインが印象的で、華やかなクリスマスムードを手軽に演出したい店舗のディスプレイにおすすめです。

仕様
点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)、ACアダプター式
セット内容
ツリー本体(ライト・オーナメント付き)・支柱・ベース
材質
ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:プラスチック
消費電力(W)
3.6
コード長さ(m)
1.4
内容量
1セット
注意
※オーナメントの取り外しはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059213488800-85142高さ150×幅50 ベース:直径42
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059213578800-85163高さ180×幅60 ベース:直径約55
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059213668800-85184.5高さ210×幅70 ベース:直径約55
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥935~/税込¥1,029~
北海道地方数量1につき¥1,530~/税込¥1,683~
沖縄地方数量1につき¥2,380~/税込¥2,618~
離島数量1につき¥2,380~/税込¥2,618~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする