曜日別特売
8800-8514 ライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド ストア・エキスプレス 05921348

収納時

8800-8514 ライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド ストア・エキスプレス 05921348
8800-8514 ライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド ストア・エキスプレス 05921348
8800-8514 ライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド ストア・エキスプレス 05921348
8800-8514 ライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド ストア・エキスプレス 05921348
8800-8514 ライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド ストア・エキスプレス 05921348
8800-8514 ライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド ストア・エキスプレス 05921348
8800-8514 ライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド ストア・エキスプレス 05921348

ライト付きポップアップツリー ゴールド&レッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05921348
品番
8800-8514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

LEDライトとオーナメントがあらかじめ取り付けられた、支柱に沿ってツリー本体を引き伸ばすだけで、枝を1本ずつ広げる手間なく形が整うポップアップツリーです。飾り付けの手間がかからず、開梱してすぐに華やかな売場が完成します。使わない時期はコンパクトに折りたたんで保管でき、毎年の飾り付け作業を省きたい店舗にもおすすめです。縦に流れるゴールド&レッドのラインが印象的で、華やかなクリスマスムードを手軽に演出したい店舗のディスプレイにおすすめです。

質量(kg)
2
寸法(cm)
高さ150×幅50 ベース:直径42
仕様
点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)、ACアダプター式
セット内容
ツリー本体(ライト・オーナメント付き)・支柱・ベース
材質
ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:プラスチック
消費電力(W)
3.6
コード長さ(m)
1.4
注意
※オーナメントの取り外しはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥935/税込¥1,029
北海道地方数量1につき¥1,530/税込¥1,683
沖縄地方数量1につき¥2,380/税込¥2,618
離島数量1につき¥2,380/税込¥2,618

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする