ライト付きポップアップツリー スノーベイクド
LEDライトとオーナメントがあらかじめ取り付けられた、支柱に沿ってツリー本体を引き伸ばすだけで、枝を1本ずつ広げる手間なく形が整うポップアップツリーです。飾り付けの手間がかからず、開梱してすぐに華やかな売場が完成します。使わない時期はコンパクトに折りたたんで保管でき、毎年の飾り付け作業を省きたい店舗にもおすすめです。雪をまとったようなノーブルであたたかみのある佇まいで、レジ横や商品棚など小さなスペースにも取り入れやすいサイズです。
- 仕様
- 4分割、常点・点滅切替式、電池式(単3×2本 別売)USB式
- セット内容
- ツリー本体(ライト・オーナメント付き)・支柱・ベース
- 材質
- ツリー・ベース:塩化ビニル 支柱:スチール
- 消費電力(W)
- 2.4
- コード長さ(m)
- 約1
- 内容量
- 1セット
注意
※アダプターは付いていません。※オーナメントの取り外しはできません。
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日間程度です。電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ

































