曜日別特売
8736-2086 ライト付きポップアップツリー スノーベイクド ストア・エキスプレス 05921382

収納時

8736-2086 ライト付きポップアップツリー スノーベイクド ストア・エキスプレス 05921382
8736-2086 ライト付きポップアップツリー スノーベイクド ストア・エキスプレス 05921382
8736-2086 ライト付きポップアップツリー スノーベイクド ストア・エキスプレス 05921382
8736-2086 ライト付きポップアップツリー スノーベイクド ストア・エキスプレス 05921382
8736-2086 ライト付きポップアップツリー スノーベイクド ストア・エキスプレス 05921382
8736-2086 ライト付きポップアップツリー スノーベイクド ストア・エキスプレス 05921382

ライト付きポップアップツリー スノーベイクド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05921382
品番
8736-2086
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

LEDライトとオーナメントがあらかじめ取り付けられた、支柱に沿ってツリー本体を引き伸ばすだけで、枝を1本ずつ広げる手間なく形が整うポップアップツリーです。飾り付けの手間がかからず、開梱してすぐに華やかな売場が完成します。使わない時期はコンパクトに折りたたんで保管でき、毎年の飾り付け作業を省きたい店舗にもおすすめです。雪をまとったようなノーブルであたたかみのある佇まいで、レジ横や商品棚など小さなスペースにも取り入れやすいサイズです。

質量(kg)
約1.8
寸法(cm)
高さ120×幅35 ベース:直径36
仕様
4分割、常点・点滅切替式、電池式(単3×2本 別売)USB式
セット内容
ツリー本体(ライト・オーナメント付き)・支柱・ベース
材質
ツリー・ベース:塩化ビニル 支柱:スチール
消費電力(W)
2.4
コード長さ(m)
約1
注意
※アダプターは付いていません。
※オーナメントの取り外しはできません。
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日間程度です。電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする