曜日別特売

ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル]

ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス

LEDライトとオーナメントがあらかじめ取り付けられた、支柱に沿ってツリー本体を引き伸ばすだけで、枝を1本ずつ広げる手間なく形が整うポップアップツリーです。飾り付けの手間がかからず、開梱してすぐに華やかな売場が完成します。使わない時期はコンパクトに折りたたんで保管でき、毎年の飾り付け作業を省きたい店舗にもおすすめです。クラシカルな定番のレッドカラーで、手軽に王道のクリスマスムードを演出したい店舗におすすめです。

仕様
常点・点滅切替式、コンセント式
セット内容
ツリー本体・支柱・ベース・オーナメント一式
消費電力(W)
1
コード長さ(m)
1
内容量
1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※枝は写真のようにきれいに広がっていません。設置の際にご自身で形を整えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059214008162-2816ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:プラスチック3.7高さ150×幅66 ベース:直径43
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059214098162-2818ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:プラスチック5.2高さ180×幅71 ベース:直径48
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059214188162-2820ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:スチール6.2高さ210×幅81 ベース:直径56
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥924~/税込¥1,016~
北海道地方数量1につき¥1,512~/税込¥1,663~
沖縄地方数量1につき¥2,352~/税込¥2,587~
離島数量1につき¥2,352~/税込¥2,587~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする