曜日別特売
8162-2818 ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921409

収納時

8162-2818 ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921409
8162-2818 ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921409
8162-2818 ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921409
8162-2818 ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921409
8162-2818 ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921409
8162-2818 ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921409
8162-2818 ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921409
8162-2818 ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921409
8162-2818 ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921409

ポップアップツリー レッド[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は材質など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:プラスチック
注文コード
05921409
品番
8162-2818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

LEDライトとオーナメントがあらかじめ取り付けられた、支柱に沿ってツリー本体を引き伸ばすだけで、枝を1本ずつ広げる手間なく形が整うポップアップツリーです。飾り付けの手間がかからず、開梱してすぐに華やかな売場が完成します。使わない時期はコンパクトに折りたたんで保管でき、毎年の飾り付け作業を省きたい店舗にもおすすめです。クラシカルな定番のレッドカラーで、手軽に王道のクリスマスムードを演出したい店舗におすすめです。

材質
ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:プラスチック
質量(kg)
5.2
寸法(cm)
高さ180×幅71 ベース:直径48
仕様
常点・点滅切替式、コンセント式
セット内容
ツリー本体・支柱・ベース・オーナメント一式
消費電力(W)
1
コード長さ(m)
1
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※枝は写真のようにきれいに広がっていません。設置の際にご自身で形を整えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,155/税込¥1,271
北海道地方数量1につき¥1,890/税込¥2,079
沖縄地方数量1につき¥2,940/税込¥3,234
離島数量1につき¥2,940/税込¥3,234

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする