スタンダードクリスマスツリーセット レッド

スタンダードクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレススタンダードクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレススタンダードクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレススタンダードクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレススタンダードクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレススタンダードクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレススタンダードクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレススタンダードクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレス

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。パッと目を引くクリスマスプレート付きで、ワンポイントのアクセントになります。コンパクトなサイズから選べるので、置き場所の広さに合わせてお手頃にクリスマス気分を演出したい店舗におすすめです。

仕様
常点・点滅切替式、USB式(アダプター付き)
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック
コード長さ(m)
1
内容量
1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8162-2828 05921488059214888162-28280.8高さ90×幅40 ベース:直径38
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8162-2832 05921497059214978162-28321.3高さ120×幅60 ベース:直径43
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8162-2836 05921506059215068162-28362高さ150×幅71 ベース:直径43
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8162-2840 05921522059215228162-28403.2高さ180×幅76 ベース:直径47
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする