8162-2828 スタンダードクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 05921488

高さ90×幅40cm

8162-2828 スタンダードクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 05921488
8162-2828 スタンダードクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 05921488
8162-2828 スタンダードクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 05921488
8162-2828 スタンダードクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 05921488
8162-2828 スタンダードクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 05921488
8162-2828 スタンダードクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 05921488

スタンダードクリスマスツリーセット レッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05921488
品番
8162-2828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。パッと目を引くクリスマスプレート付きで、ワンポイントのアクセントになります。コンパクトなサイズから選べるので、置き場所の広さに合わせてお手頃にクリスマス気分を演出したい店舗におすすめです。

質量(kg)
0.8
寸法(cm)
高さ90×幅40 ベース:直径38
仕様
常点・点滅切替式、USB式(アダプター付き)
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック
コード長さ(m)
1
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする