曜日別特売

バリュークリスマスツリーセット

バリュークリスマスツリーセット - ストア・エキスプレスバリュークリスマスツリーセット - ストア・エキスプレスバリュークリスマスツリーセット - ストア・エキスプレスバリュークリスマスツリーセット - ストア・エキスプレスバリュークリスマスツリーセット - ストア・エキスプレスバリュークリスマスツリーセット - ストア・エキスプレスバリュークリスマスツリーセット - ストア・エキスプレスバリュークリスマスツリーセット - ストア・エキスプレス

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。賑やかに煌めくカラフルなオーナメントをお手頃な価格で取り入れられるので、コストを抑えつつ楽しいクリスマスムードを演出したい店舗におすすめです。

仕様
常点・点滅切替式、電池式(単3×2本 別売)、USB式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック
消費電力(W)
2.4
コード長さ(m)
1.5
内容量
1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※アダプターは付いていません。
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日間程度です。(電池の種類により異なります。)
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059215318736-2096約0.8高さ90×幅45 ベース:直径30
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059215408736-2098約1.4高さ120×幅62 ベース:直径36
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059215498736-2100約2.4高さ150×幅70 ベース:直径43
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059215588736-2102約3高さ180×幅77 ベース:直径49
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする