曜日別特売
8736-2098 バリュークリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 05921540

 

8736-2098 バリュークリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 05921540
8736-2098 バリュークリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 05921540
8736-2098 バリュークリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 05921540
8736-2098 バリュークリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 05921540
8736-2098 バリュークリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 05921540
8736-2098 バリュークリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 05921540

バリュークリスマスツリーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05921540
品番
8736-2098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。賑やかに煌めくカラフルなオーナメントをお手頃な価格で取り入れられるので、コストを抑えつつ楽しいクリスマスムードを演出したい店舗におすすめです。

質量(kg)
約1.4
寸法(cm)
高さ120×幅62 ベース:直径36
仕様
常点・点滅切替式、電池式(単3×2本 別売)、USB式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック
消費電力(W)
2.4
コード長さ(m)
1.5
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※アダプターは付いていません。
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日間程度です。(電池の種類により異なります。)
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする