クリスマス装飾品 スリムポップアップツリー

クリスマス装飾品 スリムポップアップツリー - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 スリムポップアップツリー - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 スリムポップアップツリー - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 スリムポップアップツリー - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 スリムポップアップツリー - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 スリムポップアップツリー - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 スリムポップアップツリー - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 スリムポップアップツリー - ストア・エキスプレス

支柱に沿ってツリー本体を引き伸ばすだけで、枝を1本ずつ広げる手間なく形が整うスリムなポップアップツリーです。省スペースでも背の高いツリーを飾ることができ、通路幅や什器の隙間が限られた売場にも設置しやすいのが特長です。ライトは付属していないので、お好みのイルミネーションやオーナメントで自由に飾り付けができます。

セット内容
ツリー本体・支柱・ベース
材質
ツリー:塩化ビニル 支柱・ベース:スチール・プラスチック
内容量
1セット
注意
※ライトは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0592156728975-1301高さ150×幅33 ベース:直径35
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0592157628975-1321.1高さ180×幅33 ベース:直径35
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする