28975-132 クリスマス装飾品 スリムポップアップツリー ストア・エキスプレス 05921576

収納時

28975-132 クリスマス装飾品 スリムポップアップツリー ストア・エキスプレス 05921576
28975-132 クリスマス装飾品 スリムポップアップツリー ストア・エキスプレス 05921576
28975-132 クリスマス装飾品 スリムポップアップツリー ストア・エキスプレス 05921576
28975-132 クリスマス装飾品 スリムポップアップツリー ストア・エキスプレス 05921576
28975-132 クリスマス装飾品 スリムポップアップツリー ストア・エキスプレス 05921576
28975-132 クリスマス装飾品 スリムポップアップツリー ストア・エキスプレス 05921576
28975-132 クリスマス装飾品 スリムポップアップツリー ストア・エキスプレス 05921576
28975-132 クリスマス装飾品 スリムポップアップツリー ストア・エキスプレス 05921576

クリスマス装飾品 スリムポップアップツリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05921576
品番
28975-132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

支柱に沿ってツリー本体を引き伸ばすだけで、枝を1本ずつ広げる手間なく形が整うスリムなポップアップツリーです。省スペースでも背の高いツリーを飾ることができ、通路幅や什器の隙間が限られた売場にも設置しやすいのが特長です。ライトは付属していないので、お好みのイルミネーションやオーナメントで自由に飾り付けができます。

質量(kg)
1.1
寸法(cm)
高さ180×幅33 ベース:直径35
セット内容
ツリー本体・支柱・ベース
材質
ツリー:塩化ビニル 支柱・ベース:スチール・プラスチック
注意
※ライトは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする