クリスマス装飾品 LEDトレインセット 直径137cm
メロディに合わせて、ツリーのまわりを汽車が走るLEDクリスマストレインセットです。8曲入りのメロディ機能付きで、音楽ありなしを切り替えられます。ツリーの足元に動きと楽しさをプラスする、話題性のあるアイテムです。
- 仕様
- LEDライト:常点、電池式(単3×4本別売)、メロディ付き(8曲入り/1:Jingle Bells、2:We Wish You a Merry Christmas、3:Silent Night、4:Deck the Halls、5:Joy to the World、6:The First Noel、7:Hark! The herald Angels Sing、8:Oh Christmas Tree)、音楽あり・なし選択可
- 材質
- ABS樹脂
- 寸法(cm)
- レール:直径137 トレイン:幅51×奥行11×高さ16
- 内容量
- 1セット
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥924/税込¥1,016 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,512/税込¥1,663 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,352/税込¥2,587 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,352/税込¥2,587 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ


































