- 仕様
- LEDライト:常点、電池式(単3×4本別売)、メロディ付き(8曲入り/1:Jingle Bells、2:We Wish You a Merry Christmas、3:Silent Night、4:Deck the Halls、5:Joy to the World、6:The First Noel、7:Hark! The herald Angels Sing、8:Oh Christmas Tree)、音楽あり・なし選択可
- 材質
- ABS樹脂
- 寸法(cm)
- レール:直径137 トレイン:幅51×奥行11×高さ16