クリスマス装飾品 LEDワイヤートナカイジャンボ
圧倒的なスケール感で、まばゆい黄金のトナカイが夜の闇をダイナミックに駆け抜ける、LEDモチーフオブジェです。屋外でも使用できるので、店頭やエントランスに設置すれば、夜もしっかり存在感を放つ本格的なクリスマスイルミネーションが楽しめます。集客効果も期待できる、注目度抜群のアイテムです。写真映えする華やかな演出は、SNSでの拡散や口コミ集客にもつながります。置くだけで空間全体の印象が変わり、話題性のあるディスプレイになります。
- 仕様
- 一部点滅式AC/DCアダプター式、連結不可、防滴仕様
- 材質
- ワイヤー・銅線
- 色
- コード:クリア
- 消費電力(W)
- 15
- コード長さ(m)
- 5
- 内容量
- 1台
注意
※大型商品のため、固定をお客様ご自身でしっかりと行ってください。※メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)
※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,480/税込¥3,828 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,370/税込¥7,007 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥7,980/税込¥8,778 |
| 離島 | 数量1につき | ¥7,980/税込¥8,778 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ


































